Blindniethandzangen
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
Klammer, Nägel & Blindnieten
Blindnietgeräte
Blindniethandzangen
5L981446
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
Pneumatic blind riveter RC 6748 21000 N 4.8–7.8 mm RODCRAFT
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5L981446
Breite
130
Höhe
350
Max. Zugkraft (N)
21000
Länge
325
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Bedienung
Pneumatisch/hydraulisch
Kraft der Einstellung (N)
21000
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
130
Höhe
350
Max. Zugkraft (N)
21000
Länge
325
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Bedienung
Pneumatisch/hydraulisch
Kraft der Einstellung (N)
21000
Einsetzen des Werkzeugs (mm)
7.8
Max. Betriebsdruck (psi)
91.3
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Für Niettyp
Stahl
Max. Nietdurchmesser (mm)
7.8
Erforderliche Luftmenge
246
Model
RC6748
Type
8951000409
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5L981446
EAN
4030178833434
UBB
500582494703
UNSPSC
31162201
Hersteller Artikel Nr
4000898878