Schleifer
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
9L585753
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
Pneumatic angle grinder 9032N-5 2000-20000 min-¹ 6 mm HAZET
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9L585753
Höhe
155
Länge (mm)
71
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
20000
Gewicht der Maschine (kg)
0.5
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
Andere
Vibrationen (m/s²)
0.5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
155
Länge (mm)
71
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
20000
Gewicht der Maschine (kg)
0.5
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
Andere
Vibrationen (m/s²)
0.5
Einsetzen des Werkzeugs (mm)
6
Max. Betriebsdruck (psi)
91.37
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Winkel der Neigung (°)
360
Erforderliche Luftmenge
74
Marke
Hazet
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9L585753
EAN
4000896198788
UBB
500583936330
UNSPSC
27112704
Hersteller Artikel Nr
9032N-5