text.skipToContent text.skipToNavigation

Plumber's flat nose pliers D301 length 240 mm abutting face PVC-coated ERDI


Forged from quality steel. PVC-coated handles. Flat jawed pliers. Jaw depth 45 mm. Serration every 0. 8 mm

Artikelnummer 4V777138
Isoliert Ja
Gewicht 400
Gesamtlänge (mm) 240
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 400
Gesamtlänge (mm) 240
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 45
Griffige Ausführung 1-komponentig
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
VDE-geprüft Nein

Beschreibung

Forged from quality steel. PVC-coated handles. Flat jawed pliers. Jaw depth 45 mm. Serration every 0. 8 mm

Artikelnummern

Artikelnummer 4V777138
UBB 500719114455
UNSPSC 27112104
Hersteller Artikel Nr D301
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.