Plattenschere
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Coltelli e forbici
Forbici per metallo
Taglio piastre
8W827740
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
Plate shears length 260 mm right steel max. 1.5 mm PROMAT
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
8W827740
Lemmetlengte (mm)
32
Lengte (mm)
260
Bediening
Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm)
1.5
Rechte uitvoering
Ja
Merk
Promat
Goederencode
82033000
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lemmetlengte (mm)
32
Lengte (mm)
260
Bediening
Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm)
1.5
Rechte uitvoering
Ja
Merk
Promat
Goederencode
82033000
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8W827740
EAN
4015448539094
UBB
500583672984
UNSPSC
27111507
Nr articolo produttore
4000810978