text.skipToContent text.skipToNavigation

Plastic container round 75 l HD-PE white dm515 x H530 mm with outside handle CRAEMER


Numero articolo 4T745283
Farbe Weiß
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 75
Mit Deckelabdeckung Ja
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Confezionato per 1

Specifiche

Farbe Weiß
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 75
Mit Deckelabdeckung Ja
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 455
Höhe innen (mm) 512
Äußere Breite (mm) 515
Äußere Höhe (mm) 530
Marke Craemer
Warennummer 39269097
Type 81071010

Numeri di articolo

Numero articolo 4T745283
EAN 4260126616301
UBB 500582230875
UNSPSC 24102103
Nr articolo produttore  9000450337
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.