text.skipToContent text.skipToNavigation

Plastic container round 40 l HD-PE white dm420 x H445 mm with outside handle CRAEMER


Artikelnummer 3I908627
Farbe Weiß
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 40
Mit Deckelabdeckung Ja
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Weiß
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 40
Mit Deckelabdeckung Ja
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 370
Höhe innen (mm) 425
Äußere Breite (mm) 420
Äußere Höhe (mm) 445
Marke Craemer
Warennummer 39269097
Type 81091010

Artikelnummern

Artikelnummer 3I908627
EAN 4260126616271
UBB 500581770772
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr 9000450335
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.