text.skipToContent text.skipToNavigation

Plastic container rectangular 25 l ND-PE white L475 x W340 x H220 mm CRAEMER


Artikelnummer 3A024865
Farbe Weiß
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 25
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Weiß
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 25
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 300
Höhe innen (mm) 215
Äußere Breite (mm) 340
Äußere Höhe (mm) 220
Äußere Tiefe (mm) 475
Innere Tiefe (mm) 400
Marke Craemer
Type 81221010

Artikelnummern

Artikelnummer 3A024865
EAN 4260126616394
UBB 500581636486
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr 9000450310
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.