text.skipToContent text.skipToNavigation

Pipe wrench overall L 640 mm clamping W 89 mm for pipe 3 inch ROTHENBERGER


Artikelnummer 6C689124
Schutz der Oberfläche Verchromt
Geeignet für max. Rohrdurchmesser 3 Zoll
Länge (mm) 640
Spannbereich (mm) 89-89
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Rothenberger
Type 70113
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Geeignet für max. Rohrdurchmesser 3 Zoll
Länge (mm) 640
Spannbereich (mm) 89-89
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Rothenberger
Type 70113

Artikelnummern

Artikelnummer 6C689124
EAN 4004625701133
UBB 500582693049
UNSPSC 27111708
Hersteller Artikel Nr 8000738853
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.