Messer & Scheren
Plattenmesser & Messer mit einziehbarer Klinge
Ersatzklingen
4E477564
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
Pipe belt grinder RSM 760 pipe dm 15–180 mm 40 x 760 mm 1200 W METALLKRAFT
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4E477564
Länge Band/Band/Krawatte (mm)
760
Breite des Bandes (mm)
40
Leistungsaufnahme (W)
1200
Gewicht der Maschine (kg)
3.4
Bandgeschwindigkeit (m/min)
180 - 720
Geeignet für max. Rohrdurchmesser (mm)
180
Umschlingungswinkel (°)
180
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge Band/Band/Krawatte (mm)
760
Breite des Bandes (mm)
40
Leistungsaufnahme (W)
1200
Gewicht der Maschine (kg)
3.4
Bandgeschwindigkeit (m/min)
180 - 720
Geeignet für max. Rohrdurchmesser (mm)
180
Umschlingungswinkel (°)
180
Type
3990760
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4E477564
EAN
4036351047834
UBB
500582029582
UNSPSC
27112704
Hersteller Artikel Nr
4000894309
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen