text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclipzange 8000 J 31


DIN 5256 Form D, 90° abgewinkelte Spitzen, geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, präzisionsbearbeitet, in Öl gehärtet und angelassen, schwarz, mit blau getauchten Griffen, schwarz, mit blau getauchten Griffen

Artikelnummer G3005.020.031
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
mit Feder Nein
Länge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
mit Feder Nein
Länge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Spannbereich (mm) 40 - 100
Geeignet für Außensicherungsringe Nein
Auswechselbare Spitzen Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 225
Warennummer 8203200000
Type Circlip Pliers

Beschreibung

DIN 5256 Form D, 90° abgewinkelte Spitzen, geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, präzisionsbearbeitet, in Öl gehärtet und angelassen, schwarz, mit blau getauchten Griffen, schwarz, mit blau getauchten Griffen

Artikelnummern

Artikelnummer G3005.020.031
EAN 4010886670453
UBB 240100000993
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 6704560
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.