text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Topfbürste 75 x 20 x M14-2

Artikelnummer 1R059548
Ausführung Schüssel
Schutz der Oberfläche Vermessingt
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 75

Spezifikationen

Ausführung Schüssel
Schutz der Oberfläche Vermessingt
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 75
Marke Tyrolit
Warennummer 96035000
Type Shield Cup Brush

Beschreibung

PREMIUM Shield Topfbürsten für Winkelschleifer bieten dank ihres transparenten Schutzes maximale Sicherheit und Effizienz bei der Bearbeitung von Stahl. Durch die Zusammensetzung aus vermessingtem Stahldraht wird Korrosion dauerhaft verhindert. Dieses Werkzeug ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Während die Ausführungen mit gezopftem Draht (DW) für weiche, empfindliche Materialien und leichte Verunreinigungen prädestiniert sind, eignen sich die Drahtbürsten mit gezopftem Draht (DZ) für schwere Arbeiten, starke Verunreinigungen und zum Entfernen von Farben und Lacken.

Artikelnummern

Artikelnummer 1R059548
EAN 9003170013048
UBB 500572038742
UNSPSC 27111907
Hersteller Artikel Nr 34023780
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.