text.skipToContent text.skipToNavigation

Pelikanschere Bessey D118-300 Gerade 300mm


Für lange kontinuierliche und gerade Schnitte. Die extra lange Klinge ist ideal zum Schneiden durch Bleche. D218 - Lackierte Griffe. D118 - PVC-getauchte Griffe. Erhältlich als Rechtsschneider (in 300 mm Abmessung auch als Linksschneider erhältlich)

Artikelnummer E0476.118.300
Länge der Klinge (mm) 62
Länge (mm) 300
Bedienung Universal
Max. Plattendicke (mm) 1
Gerades Modell Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 62
Länge (mm) 300
Bedienung Universal
Max. Plattendicke (mm) 1
Gerades Modell Ja
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 700
Type Pelican Snips

Beschreibung

Für lange kontinuierliche und gerade Schnitte. Die extra lange Klinge ist ideal zum Schneiden durch Bleche. D218 - Lackierte Griffe. D118 - PVC-getauchte Griffe. Erhältlich als Rechtsschneider (in 300 mm Abmessung auch als Linksschneider erhältlich)

Artikelnummern

Artikelnummer E0476.118.300
EAN 4010220020517
UBB 404106060464
UNSPSC 44121618
Hersteller Artikel Nr D118-300
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.