text.skipToContent text.skipToNavigation

Peiner Hochfeste planmäßig vorspannbare Schrauben EN 14399-4 EN 14399-4 Stahl Feuerverzinkt 10.9 M22X120

Spezifikationen

Durchmesser M22
Länge 120 mm
Klasse 10.9
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • PEINER HV-Schrauben für hochfeste und planmassig vorspannbare Verbindungen in den Abmessungen M12 bis M36 sind in der EN 14399-4 spezifiziert. Eine Erweiterung der Schraubenabmessung M39 bis M64 ist in der DASt-Richtline 021 festgelegt.
  • PEINER HV-Schrauben mit den dazugehörigen HV-Muttern und HV-Scheiben dürfen nur zusammen als Garnitur von einem Hersteller eingesetzt werden.

Maße

b 34
d-D M22
k 14
L (mm) 120
P 2.5
s 36

Normen

EN 14399-4

Artikelnummern

Artikelnummer 04210.220.120
EAN 8715494444934
UBB 500504293696
UNSPSC 31161614

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.