text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SwissGrip Schlitzschraubenzieher 8100 4x100


Schraubenzieher für Schlitzschrauben, parallele Spitze: optimale Kraftübertragung, kein Cam-out Effekt

Artikelnummer
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Gewicht 39
Gesamtlänge (mm) 195
Länge der Klinge (mm) 100
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Gewicht 39
Gesamtlänge (mm) 195
Länge der Klinge (mm) 100
Breite der Klinge (mm) 4
Dicke der Klinge (mm) 0.6
Material Griff Plastic
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 4
Material der Schaufel Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Marke Pb swiss tools
Gewicht pro Stück (g) 39
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummern

Artikelnummer P0500.002.100
EAN 7610733078875
UBB 241124987124
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr PB 8100.2-100

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.