text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Umlenkring TORX Plus 215.TXP T15


Wechselklingen für Torx Plus® Schrauben, für Wechselgriffe PB 215 A, 7215 A, 8215 A, Torque und DigiTorque Achtung: die Grössen 6 und 7 sind nur geeignet für Drehmomente bis 0.8 resp. 1.5 Nm

Artikelnummer P0092.150.001
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 180
Größe (TX) 20
Breite der Klinge (mm) 4
Marke Pb swiss tools
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 180
Größe (TX) 20
Breite der Klinge (mm) 4
Marke Pb swiss tools
Gewicht pro Stück (g) 36
Type Interchangeable Torx Plus Blade

Artikelnummers

Artikelnummer P0092.150.001
EAN 7610733069392
UBB 500511747742
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer PB 215.TXP 15
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.