text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Magnetischer Steckschlüsseleinsatz E6.200 1/4“ 9x 60mm


Steckschlüsselbits für Sechskantschrauben, mit Magnet, Aussensechskant nach DIN 3126 Form E 6.3 (1/4")

Artikelnummer P0431.090.060
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 9
Länge (mm) 60
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Magnetisch Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 9
Länge (mm) 60
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Magnetisch Ja
Abmessungen (mm) 9
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Marke Pb swiss tools

Beschreibung

Steckschlüsselbits für Sechskantschrauben, mit Magnet, Aussensechskant nach DIN 3126 Form E 6.3 (1/4")

Artikelnummern

Artikelnummer P0431.090.060
EAN 7610733060658
UBB 500502096216
UNSPSC 27112809
Hersteller Artikel Nr PB E6.200/9 M
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.