text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic VDE Schlitzschraubenzieher 1000V 5100 4x100


ElectroTools: Isolierte Schraubenzieher für Schlitzschrauben nach DIN 7437, VDE geprüft bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900

Artikelnummer
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Gewicht 37
Gesamtlänge (mm) 195
Isolationsschutz 1000 V Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Gewicht 37
Gesamtlänge (mm) 195
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 100
Breite der Klinge (mm) 4
Dicke der Klinge (mm) 0.8
Material Griff Plastic
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 1-komponentig
Gewölbte Klinge Nein
Material der Schaufel Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Mit Anti-Roll-Schutz Ja

Artikelnummern

Artikelnummer P0550.003.100
EAN 7610733062423
UBB 500502098451
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr PB 5100.3-100/4

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.