text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SCREWDRIVER SWISSGRIP 8


Artikelnummer 6C700620
Länge der Klinge (mm)
Ausführung Gerade
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Ja
Größe 3
Gewicht 196
Gesamtlänge (mm) 320
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 150
Ausführung Gerade
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Ja
Größe 3
Gewicht 196
Gesamtlänge (mm) 320
Material Griff Plastic
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 10
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm) 17
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Hexagon
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Ja
Material der Schaufel Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Kontinuierliche Klinge Ja
Mit Anti-Roll-Schutz Ja

Artikelnummern

Artikelnummer 6C700620
EAN 7610733286454
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr PB 8193.DN 3-150
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.