Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
3O687235
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
PB SCREWDRIVER SWISSGRIP 7
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3O687235
Länge der Klinge (mm)
Ausführung
Gerade
Verschraubungssystem
Phillips
Isoliert
Ja
Größe
2
Gewicht
130
Gesamtlänge (mm)
270
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge der Klinge (mm)
100
Ausführung
Gerade
Verschraubungssystem
Phillips
Isoliert
Ja
Größe
2
Gewicht
130
Gesamtlänge (mm)
270
Material Griff
Plastic
Art der Welle
Runden
Griffige Ausführung
2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm)
8
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm)
13
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb
Hexagon
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Ja
Material der Schaufel
Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Kontinuierliche Klinge
Ja
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3O687235
EAN
7610733286447
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
PB 8193.DN 2-100
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen