text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SCREWDRIVER SWISSGRIP 7


Artikelnummer 2P557818
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Gewicht 144
Gesamtlänge (mm) 260
Länge der Klinge (mm) 150
Breite der Klinge (mm) 8
Dicke der Klinge (mm) 1.2
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Gewicht 144
Gesamtlänge (mm) 260
Länge der Klinge (mm) 150
Breite der Klinge (mm) 8
Dicke der Klinge (mm) 1.2
Material Griff Plastic
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 7
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm) 10
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Hexagon
Material der Schaufel Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Mit Anti-Roll-Schutz Ja

Artikelnummern

Artikelnummer 2P557818
EAN 7610733286423
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr PB 8102.DN 5-150
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.