text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SCREWDRIVER SWISSGRIP 6


Artikelnummer 1R484810
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Gewicht 96
Gesamtlänge (mm) 200
Länge der Klinge (mm) 100
Breite der Klinge (mm) 6.5
Dicke der Klinge (mm) 1
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Gewicht 96
Gesamtlänge (mm) 200
Länge der Klinge (mm) 100
Breite der Klinge (mm) 6.5
Dicke der Klinge (mm) 1
Material Griff Plastic
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 6
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm) 10
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Hexagon
Material der Schaufel Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Mit Anti-Roll-Schutz Ja

Artikelnummern

Artikelnummer 1R484810
EAN 7610733286416
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr PB 8102.DN 4-100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.