text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SCREWDRIVER SWISSGRIP 5


Artikelnummer 7I740514
Länge der Klinge (mm)
Ausführung Gerade
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Ja
Größe 1
Gewicht 68
Gesamtlänge (mm) 210
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 80
Ausführung Gerade
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Ja
Größe 1
Gewicht 68
Gesamtlänge (mm) 210
Material Griff Plastic
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 7
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm) 10
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Hexagon
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Ja
Material der Schaufel Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Kontinuierliche Klinge Ja
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Marke Pb swiss tools

Artikelnummern

Artikelnummer 7I740514
EAN 7610733286430
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr PB 8193.DN 1-80
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.