text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SCREWDRIVER SWISSGRIP 5


Artikelnummer 6K106925
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Gewicht 68
Gesamtlänge (mm) 180
Länge der Klinge (mm) 80
Breite der Klinge (mm) 5.5
Dicke der Klinge (mm) 0.8
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
Gewicht 68
Gesamtlänge (mm) 180
Länge der Klinge (mm) 80
Breite der Klinge (mm) 5.5
Dicke der Klinge (mm) 0.8
Material Griff Plastic
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 5
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm) 8
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Hexagon
Material der Schaufel Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Mit Anti-Roll-Schutz Ja

Artikelnummern

Artikelnummer 6K106925
EAN 7610733286409
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr PB 8102.DN 3-80
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.