text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SCREWDRIVER 8


Artikelnummer 7F584221
Länge der Klinge (mm)
Ausführung Gerade
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Ja
Größe 3
Gewicht 175
Gesamtlänge (mm) 270
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 150
Ausführung Gerade
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Ja
Größe 3
Gewicht 175
Gesamtlänge (mm) 270
Material Griff Plastic
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 8
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm) 13
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Hexagon
Material der Schaufel Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Mit Anti-Roll-Schutz Ja

Artikelnummern

Artikelnummer 7F584221
EAN 7610733029969
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr PB 6193.3-150
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.