text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 10 x 25 2ST 073313 2 Stück


867/1 SB TORX®-Bits, TX 10 x 25 mm, 2 Stück 2x 867/1 TORX®-Bits: TX 10 x 25 mmHochwertige Bits für versenkte TORX PLUS® Schrauben. Zähflüssig für den universellen Einsatz. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 81612.010.025
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Verpackung Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 10
Verschraubungssystem Andere
Verpackung Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Anzahl Bits Torx 2
Anzahl der Bits insgesamt 2
Mit Magnethalter Nein
Mit Bit-Ratsche Nein
Zweiseitig Nein
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Model 867/1Z SB
Type Bit Set

Beschreibung

867/1 SB TORX®-Bits, TX 10 x 25 mm, 2 Stück 2x 867/1 TORX®-Bits: TX 10 x 25 mmHochwertige Bits für versenkte TORX PLUS® Schrauben. Zähflüssig für den universellen Einsatz. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81612.010.025
EAN 4013288029140
UBB 241232001727
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05073313001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.