text.skipToContent text.skipToNavigation

Pass-through ratchet 3/4 inch teeth length 470 mm pass-through square HEYTEC

Ausverkauft

Artikelnummer 5R717476
Isoliert Nein
Gewicht 1485
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 472
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gewicht 1485
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 472
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 20
Rückschwenkbarer Winkel (°) 10
Umkehrbar Nein
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Ja
Verriegelung der Buchse Nein
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Heytec
Warennummer 82041100

Artikelnummern

Artikelnummer 5R717476
EAN 4024089408072
UBB 500582536214
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 50810011380
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.