Innensechskant-Zylinderschrauben
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Zylinderschrauben
07160
07160.030.030
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
Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M3X30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M3
Länge
30 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Full thread if L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
30
P
0.5
s
2.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
912
NF
E25-125
NEN
1241
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
Artikelnummern
Artikelnummer
07160.030.030
EAN
8715492070845
UBB
950351441387
UNSPSC
31161605
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen