FOCAL MEDITECH B.V.
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
Stifte und Schlüssel
Schlüssel
39250
39250.033.008
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
Paßfedern hoch DIN 6885 A Stahl C45+C Blank 3X3X8MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Länge
Width (mm)
Material
Stahl
Material technisch
C45+C
Oberfläche
Blank
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Länge
8 mm
Width (mm)
3
Material
Stahl
Material technisch
C45+C
Oberfläche
Blank
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Maße
b
3
For shaft ø
8
For shaft ø ≤
10
h
3
L (mm)
8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
2430
BS
4235-1
ISO
R773
DIN
6885-A
Artikelnummern
Artikelnummer
39250.033.008
EAN
8715492812346
UBB
950359203961
UNSPSC
31163207
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen