Hebel zwinge
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
9Z930650
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
Horizontal clamp STC-HH20 size 20 level base plate BESSEY
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
9Z930650
Max. Zugkraft (N)
1100
Einstellbar
Ja
Typ
Waagrecht wirkender Schnellspanner
Länge
167
Spannweite (mm)
35 - 35
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Max. Zugkraft (N)
1100
Einstellbar
Ja
Typ
Waagrecht wirkender Schnellspanner
Länge
167
Spannweite (mm)
35 - 35
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
In der gespannten Stellung ist der Hebel waagerecht. Automatische und stufenlose Verstellung der Spannhöhe bis 35 mm bei gleichbleibender Spannkraft - ohne manuelle Veränderung der Position der Druckschrauben. Die Spannkraft ist je nach Einstellung der Stellschraube im Kragarmgelenk bis zu 2.500 N variabel. Stabile, gehärtete Bleche für eine lange Lebensdauer. Lochbild in der Grundplatte für schnelles und sicheres Einspannen von metrischen und zölligen Maßen. Hochwertiger ölbeständiger Zweikomponenten-Kunststoffgriff
Artikelnummern
Artikelnummer
9Z930650
EAN
4008158036212
UBB
500655945615
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
STC-HH20
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen