text.skipToContent text.skipToNavigation

Horizontal clamp 1 x STC-HH70 + 1 x STC-SET-T20 BESSEY

Artikelnummer 9Y532046
Max. Zugkraft (N) 2500
Typ Waagrecht wirkender Schnellspanner
Spannweite (mm) 60 - 60

Spezifikationen

Max. Zugkraft (N) 2500
Typ Waagrecht wirkender Schnellspanner
Spannweite (mm) 60 - 60

Beschreibung

Für den Einsatz an Multifunktionstischen wie Festool MFT und Sortimo WorkMo mit Lochdurchmesser 20 mm und Plattenstärke von min. 19 mm bis max. 25 mm

Artikelnummern

Artikelnummer 9Y532046
EAN 4008158040318
UBB 500682475487
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr STC-HH70-T20
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.