text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box Mini Plus L 600 x W 400 x H 330 mm 60 l with hinged catch ZARGES


Artikelnummer 9X275252
Farbe Andere
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 60
Mit Deckelabdeckung Ja
Werkstoff Aluminium
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 60
Mit Deckelabdeckung Ja
Werkstoff Aluminium
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Ja
Innere Breite (mm) 350
Höhe innen (mm) 310
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 330
Äußere Tiefe (mm) 600
Innere Tiefe (mm) 550

Artikelnummern

Artikelnummer 9X275252
EAN 4003866408771
UBB 500584026651
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr 40877
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.