text.skipToContent text.skipToNavigation

Surface clamp UK clamping width 600 mm radius 80 mm min./max. spreading width 17

Artikelnummer 9S189495
Spannbereich (mm) 600 - 600
Länge der Backe (mm) 80
Material Backen Zinkdruckguss

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 600 - 600
Länge der Backe (mm) 80
Material Backen Zinkdruckguss

Beschreibung

Spannkraft bis zu 1.500 N. Parallele Backenflächen mit extra großen Kontaktflächen. Spannen von verschiedenen Formen über die gesamte Länge der Schiene. Universell einsetzbar. Leicht und einfach zu handhaben. Kein Werkzeug für den Wechsel zwischen Spannen und Spreizen erforderlich. Im kardierten Hängepack

Artikelnummern

Artikelnummer 9S189495
EAN 4008158027210
UBB 500656097408
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr UK60
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.