Hebel zwinge
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
9R778236
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
Push-pull type toggle clamp size 25 BESSEY
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
9R778236
Max. Zugkraft (N)
2500
Einstellbar
Ja
Typ
Push-Pull-Knebelspanner
Spannweite (mm)
35 - 35
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Max. Zugkraft (N)
2500
Einstellbar
Ja
Typ
Push-Pull-Knebelspanner
Spannweite (mm)
35 - 35
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Durch Bewegen des Griffs wird die Schub-Zug-Stange bewegt. Automatische und stufenlose Einstellung der Spannhöhe bis 13 mm bei gleichbleibender Spannkraft - ohne manuelle Veränderung der Position der Druckschrauben. Einstellbare Spannkraft bis zu 2.500 N, bezogen auf die Einstellschraube im Gelenk. Stabile, gehärtete Bleche für eine lange Lebensdauer. Grundplatten-Lochbild geeignet für Millimeter und Zoll. Hochwertiger ölbeständiger Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff
Artikelnummern
Artikelnummer
9R778236
EAN
4008158035758
UBB
500656096665
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
STC-IHH25
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen