Lagerschrank-Zubehör
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
9L972316
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
Aluminium box L 782 x W 385 x H 367 mm 91 l with lever clamp latches with bores
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9L972316
Farbe
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Aluminium
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
120
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Aluminium
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
120
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Ja
Innere Breite (mm)
350
Höhe innen (mm)
350
Äußere Breite (mm)
385
Äußere Höhe (mm)
367
Äußere Tiefe (mm)
782
Innere Tiefe (mm)
750
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9L972316
EAN
4054773023694
UBB
500583940860
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
C91
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen