text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Aluminium box L 430 x W 330 x H 275 mm 29 l with hinged catch and cylinder lock


Artikelnummer 9H609519
Schutz der Oberfläche Plastik überzogen
Volumen (ml) 29
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Aluminium
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Nein
Zulässige Nutzlast (kg) 20
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Plastik überzogen
Volumen (ml) 29
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Aluminium
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Nein
Zulässige Nutzlast (kg) 20
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Ja
Äußere Breite (mm) 330
Äußere Höhe (mm) 275

Artikelnummern

Artikelnummer 9H609519
EAN 4015448714989
UBB 500583816045
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr 9000447950
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.