text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE adapter 16A, 400V, 6h IP44


Artikelnummer 9C845183
Anzahl der Pole 5
Werkstoff Plastic
IEC-Stromstärke (A) 16
Winkel des Steckers Gerade
Schutzart (IP) IP44
Militärisches Modell Nein
Stundenstellung der Uhr (h) 6
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anzahl der Pole 5
Werkstoff Plastic
IEC-Stromstärke (A) 16
Winkel des Steckers Gerade
Schutzart (IP) IP44
Militärisches Modell Nein
Stundenstellung der Uhr (h) 6
Farbe der Kennzeichnung Red
Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot

Artikelnummern

Artikelnummer 9C845183
EAN 9003399575501
UBB 500583768857
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 943.742
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.