text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitre shears 3804 length 210 mm blade length 50 mm cutting thickness max. 7.5 mm ORIGINAL LÖWE


Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 7.5 mm. Easily replaceable trapezoid blade. Plastic handle covers

Artikelnummer 9C745653
Modell Andere
Länge der Klinge (mm) 50
Länge (mm) 210
Material Griff Plastic
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Modell Andere
Länge der Klinge (mm) 50
Länge (mm) 210
Material Griff Plastic

Beschreibung

Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 7.5 mm. Easily replaceable trapezoid blade. Plastic handle covers

Artikelnummern

Artikelnummer 9C745653
EAN 4033119000452
UNSPSC 27111506
Hersteller Artikel Nr 3.804 (4000814529)
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.