Klemmhebel hebbar hoch
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
8W672271
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
Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 8 mm l1 63 mm l2 50 mm external thread GANTER
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8W672271
Ausführung
Hebelgriff
Höhe
45
Art des Zubehörs/Komponenten
Hebelgriff
Gewindelänge (mm)
50
Durchmesser
17.5
Länge (mm)
63
Werkstoff
Stahl
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Hebelgriff
Höhe
45
Art des Zubehörs/Komponenten
Hebelgriff
Gewindelänge (mm)
50
Durchmesser
17.5
Länge (mm)
63
Werkstoff
Stahl
Gewindegröße (metrisch)
8
Mit Kugelknopf
Nein
Metrisch
Ja
Konisch
Ja
Zubehör
Ja
Teil
Nein
Marke
Ganter
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8W672271
EAN
4045525150898
UBB
500583670582
UNSPSC
31162807
Hersteller Artikel Nr
300-63-M8-50-SW