text.skipToContent text.skipToNavigation

Y.M46


Inhalt: - Y.107 Zange für Blindnietmuttern. - Blindnietmutternsortiment M4 - M5 - M6, Stahl, in den gängigsten Abmessungen für nietbare Materialstärken von 0,3 bis 3 mm (ca. 100 Blindnietmuttern) - Kasten mit Inneneinteilung und Notiz mit Inhaltsangabe und Anwendungshinweisen - Abmessungen (L x B x H): 360 x 300 x 60 mm Gewicht: 2,500 kg.

Artikelnummer 8Q227687
Verpackung Fall
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Fall
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 1
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Marke Facom
Schlüsselmerkmale Comprising:- Y.107: blind-nut riveter.- Selection of steel nuts M4 - M5 - M6, in popular sizes for joint thickness 0.3 to 3 mm (approx. 100 nuts).- Partitioned case with contents list and instructions: 360 x 300 x 60 mm.Weight: 2.500 kg.

Beschreibung

Inhalt: - Y.107 Zange für Blindnietmuttern. - Blindnietmutternsortiment M4 - M5 - M6, Stahl, in den gängigsten Abmessungen für nietbare Materialstärken von 0,3 bis 3 mm (ca. 100 Blindnietmuttern) - Kasten mit Inneneinteilung und Notiz mit Inhaltsangabe und Anwendungshinweisen - Abmessungen (L x B x H): 360 x 300 x 60 mm Gewicht: 2,500 kg.

Artikelnummern

Artikelnummer 8Q227687
EAN 3148510881607
UBB 500637271221
UNSPSC 31161703
Hersteller Artikel Nr Y.M46
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.