text.skipToContent text.skipToNavigation

Submersible pump Optima MA 9000 l/h 7.5 m 430 W EBARA


Artikelnummer 8P970883
Anzahl der Phasen 1
Länge des Kabels (m) 10
Max. statische Höhe (mm) 7.5
Form des Flansches Andere
Elektrischer Anschluss Kabel
Nennspannung (V) 230 - 230
Frequenz 50 Hz
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anzahl der Phasen 1
Länge des Kabels (m) 10
Max. statische Höhe (mm) 7.5
Form des Flansches Andere
Elektrischer Anschluss Kabel
Nennspannung (V) 230 - 230
Frequenz 50 Hz
Schutzart (IP) Andere
Werkstoff Laufrad/Pumpenrad Andere
Material Motorgehäuse Andere
Materialqualität Motorgehäuse Andere
Motorleistungsaufnahme (P1) pro Motor (kW) 0.43
Volumenstrom (BEP) (m³/h) 9
Anschluss Standard-Ausgangsseite Andere
Nominale Betriebsart Andere
Mit Schutz gegen Trockenlauf Nein
Art der Drehzahlregelung Andere
Motor-Drehzahlregelung Andere
Mit Schneidsystem Nein
Werkstoff Pumpengehäuse Rostfreistahl
Pumpenschaltung Andere
Materialqualität Pumpengehäuse Andere
Geeignet für Trockenaufstellung Nein
Materialqualität Laufrad/Pumpenrad Andere
Nennweite des Anschlusses auf der Ausgangsseite Andere
Anschluss Auslassseite Andere
Anschluss Flansch-Kompressionsstufe ausgangsseitig Andere

Artikelnummern

Artikelnummer 8P970883
EAN 4027923012107
UBB 500583588917
UNSPSC 40151513
Hersteller Artikel Nr 1751104600
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.