Staub & Lüftung
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
8P160640
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
Wet and dry vacuum cleaner wetCAT 362 IET 2900 W 10000 l/min 247 mbar 62 l CLEANCRAFT
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8P160640
Breite
700
Höhe
1140
Tiefe
570
Fassungsvermögen des Behälters (l)
62
Länge des Kabels (m)
8.5
Nominale Leistungsaufnahme (W)
2900
Gewicht der Maschine (kg)
21.9
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
700
Höhe
1140
Tiefe
570
Fassungsvermögen des Behälters (l)
62
Länge des Kabels (m)
8.5
Nominale Leistungsaufnahme (W)
2900
Gewicht der Maschine (kg)
21.9
Steuerung der Saugleistung
Elektronisch
Schallleistungspegel
76
Spannung
220 - 240
Grundfarbe
Andere
Max. Unterdruck (mbar)
247
Nennweite Saugschlauch (mm)
38
Luftmenge pro Absaugmotor (l/s)
166.6
Frequenz
50/60 Hz
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8P160640
EAN
4036351216780
UBB
500583568950
UNSPSC
47121604
Hersteller Artikel Nr
7001370
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen