text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE plug 16 A 400 V 6 h


Artikelnummer 8M116951
Kabeleinführung Überwurfmutter
Anzahl der Pole 5
Werkstoff Plastic
IEC-Stromstärke (A) 16
Anschlusstechnik Schraubklemme
Winkel des Steckers Gerade
Kontaktmaterial CuZn
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Kabeleinführung Überwurfmutter
Anzahl der Pole 5
Werkstoff Plastic
IEC-Stromstärke (A) 16
Anschlusstechnik Schraubklemme
Winkel des Steckers Gerade
Kontaktmaterial CuZn
Schutzart (IP) IP44
Militärisches Modell Nein
Stundenstellung der Uhr (h) 6
Farbe der Kennzeichnung Red
Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot

Artikelnummern

Artikelnummer 8M116951
EAN 4028232107386
UBB 500583539001
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 673.156
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.