text.skipToContent text.skipToNavigation

Multi-function camera RUNPOCAM RC2 length of cable 30 m Runposticks Comfort RUNPOTEC


Artikelnummer 8D609194
Gewicht 2900
Mit Speicherfunktion Ja
USB-Anschluss Ja
Anzahl der Bildpunkte, horizontal 480
Anzahl der Bildpunkte, vertikal 640
SD-Kartensteckplatz Ja
MicroSD-Kartensteckplatz Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gewicht 2900
Mit Speicherfunktion Ja
USB-Anschluss Ja
Anzahl der Bildpunkte, horizontal 480
Anzahl der Bildpunkte, vertikal 640
SD-Kartensteckplatz Ja
MicroSD-Kartensteckplatz Ja
Max. Batteriedauer (h) 6
Video-Aufzeichnung Ja
Kamera mit Öffnungswinkel (°) 64
MiniSD-Kartensteckplatz Nein
Schutzart (IP) Sonde IP67
Schutzart (IP) Anzeigegerät IP67

Artikelnummern

Artikelnummer 8D609194
EAN 9120045475586
UBB 500583418305
UNSPSC 45121603
Hersteller Artikel Nr 11137
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.