text.skipToContent text.skipToNavigation

Leakage current clamp CM 9-1 measuring range 0.010 mA-60 A AC opening of pliers


Benning CM 9-1 True RMS-Leckstromzange. Fehlerbedingte Leckströme werden durch Isolationsschwächen oder -schäden verursacht. Mit der CM 9-1 lassen sich alle Fehlerquellen schnell und präzise lokalisieren. Durch vorbeugende Messungen können mögliche Schäden durch unkontrolliert abfließende Leckströme schon im Voraus vermieden werden. Zuverlässiges und ei

Artikelnummer 8A130731
Stromart AC
Anzeige Digital
Messbereichswahl Automatisch
Strommessbereich, AC (A) ['0000001', '60']
Strommessbereich, DC (A) ['0', '0']
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Stromart AC
Anzeige Digital
Messbereichswahl Automatisch
Strommessbereich, AC (A) ['0000001', '60']
Strommessbereich, DC (A) ['0', '0']
Widerstandsmessbereich Ja
Öffnung der Backe (mm) 23
True RMS-Messung Ja
Durchgangsprüfung Ja
Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Nein
Messung der Frequenz Nein
Leistungsmessung Nein
Ableitstrommessung Ja
Messung in Kabeln mit Vor- und Rückleiter Nein
Ausführung als Adapter zum Anschluss an Multimeter Nein
Messung des Oberleiters Nein
Spannungsmessung, AC Ja
Spannungsmessung, DC Ja
Analoge Bargraph-Anzeige Nein
Mehrfache Anzeige Nein
Messkreiskategorie CAT IV
Schutzart (IP) IP30
Messung der Temperatur Nein
Messkreiskategorie Max. Spannung (V) 300
Mit Display-Hintergrundbeleuchtung Ja

Beschreibung

Benning CM 9-1 True RMS-Leckstromzange. Fehlerbedingte Leckströme werden durch Isolationsschwächen oder -schäden verursacht. Mit der CM 9-1 lassen sich alle Fehlerquellen schnell und präzise lokalisieren. Durch vorbeugende Messungen können mögliche Schäden durch unkontrolliert abfließende Leckströme schon im Voraus vermieden werden. Zuverlässiges und einfaches Auffinden von Isolationsfehlern, z. B. defekte Kabel, lose Klemmen, Verschmutzungen, Feuchtigkeit. Messung von Ableit-, Differenz-, Schutzleiter- und Lastströmen in elektrischen Anlagen, Geräten und Maschinen. Anzeige digital. 4-stellige LCD-Anzeige (6000 Punkte). Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Ableitstrommessung. Strommessbereich/AC 0.000001 A - 60 A. Stromart Wechselstrom. Höchste Auflösung von 1 µA im 6 mA Messbereich. Messung ohne Abschaltung während des normalen Betriebes der Anlage/des Gerätes. Ideal zur vorbeugenden Instandhaltung und Fehlersuche, Schutz vor Sach- und Personenschäden, Stromausfällen etc.. Spannungsmessung/AC 0,01 V - 600 V. Spannungsmessung/DC 0,01 V - 600 V. Widerstandsmessbereich 0,1 Ohm - 600 kOhm. Durchgangsprüfung ja. Echteffektivwertmessung (TRMS) ja.Frequenzcharakteristik gemäß EN 61557-16 zur Prüfung elektrischer Geräte gemäß VDE 0701-0702. LPF-Tiefpassfilter (40-70 Hz) zur Unterdrückung hochfrequenter Störsignale. Frequenzbereich für Bahn und Industrie 15 Hz - 1 kHz (fg). Definierter Schutz gegen externe Magnetfelder gemäß EN 61557-13, Klasse 2, 30A/m. Messbereichswahl automatisch. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Momentanwertspeicher Hold. Spitzenwertspeicher PEAK. Zuverlässige Abschirmung gegen Fremdfelder. Zangenöffnung 23 mm. Messkreiskategorie Cat IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 300 V. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Inklusive Tasche, Messleitungssatz, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie.

Artikelnummern

Artikelnummer 8A130731
EAN 4014651446823
UBB 500583385546
UNSPSC 27112104
Hersteller Artikel Nr 044682
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.