Kabelende
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Kabelende
7W595632
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
Wire end ferrule length L1/L2 14.0/8.0 mm grey w.plastic collar WEIDMÜLLER
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7W595632
Farbe
Grau
Länge der Hülse (mm)
8
Isoliert
Ja
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Verzinnt
Bauform
Standard
Nennquerschnitt (mm²)
0.75
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Grau
Länge der Hülse (mm)
8
Isoliert
Ja
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Verzinnt
Bauform
Standard
Nennquerschnitt (mm²)
0.75
Für kurzschlussfeste Kabel
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Werkstoff
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne
Nein
Material Isolierung
Polypropylen (PP)
AWG-Größe
18
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7W595632
EAN
4008190164096
UBB
500583316251
UNSPSC
26121523
Hersteller Artikel Nr
9019040000
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen