Lagerschrank-Zubehör
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
7U148656
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
Aluminium box Midi L 800 x W 400 x H 330 mm 81 l with hinged catch ZARGES
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7U148656
Farbe
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
81
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Aluminium
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Volumen (ml)
81
Mit Deckelabdeckung
Ja
Werkstoff
Aluminium
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Ja
Innere Breite (mm)
350
Höhe innen (mm)
310
Äußere Breite (mm)
400
Äußere Höhe (mm)
330
Äußere Tiefe (mm)
800
Innere Tiefe (mm)
750
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7U148656
EAN
4003866408627
UBB
500583293633
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
40862
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen