text.skipToContent text.skipToNavigation

Telescopic support ST up to 60 kg 750–1250 mm BESSEY

Artikelnummer 7P281636
Gewicht 1410
Typ Deckenverbau
Länge (m) 750 - 1250
Max. Belastung (Nm) 60
Typ Verstellbarkeit Pin

Spezifikationen

Gewicht 1410
Typ Deckenverbau
Länge (m) 750 - 1250
Max. Belastung (Nm) 60
Typ Verstellbarkeit Pin
Mit Fingerschutz Nein

Beschreibung

Belastbar bis maximal 150 kg bei voll eingefahrener Teleskopstange. Stabile Konstruktion durch spezielle Stahlrohre und rutschhemmende PVC-Auflageflächen (8,5 x 6,5 cm). Einsatz auch am Hang durch stufenlos schwenkbare Auflageflächen von -45° bis +45°. Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopierbares und arretierbares Innenrohr sowie ein durch den Schaumstoffgriff drehbares Außenrohr. GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit

Artikelnummern

Artikelnummer 7P281636
EAN 4008158031590
UBB 500667065527
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr ST125
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.