text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box Maxi L 900 x W 500 x H 370 mm 135 l with hinged catch ZARGES


Artikelnummer 7N997908
Farbe Andere
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 135
Mit Deckelabdeckung Ja
Werkstoff Aluminium
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 135
Mit Deckelabdeckung Ja
Werkstoff Aluminium
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Ja
Innere Breite (mm) 450
Höhe innen (mm) 350
Äußere Breite (mm) 500
Äußere Höhe (mm) 370
Äußere Tiefe (mm) 900
Innere Tiefe (mm) 850

Artikelnummern

Artikelnummer 7N997908
EAN 4003866408634
UBB 500583185565
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr 40863
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.