text.skipToContent text.skipToNavigation

Body clamp KRE60-2K clamping width 600 mm radius 95 mm min./max. spreading width

Artikelnummer 7N361602
Spannbereich (mm) 600 - 600
Länge der Backe (mm) 95

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 600 - 600
Länge der Backe (mm) 95

Beschreibung

Spannkraft bis zu 8.000 N. Sehr große parallele Spannflächen mit 3 abnehmbaren Druckkappen. Metallverstärktes Kunststoffgehäuse und optimierter Gleitarm mit doppeltem Gleitschutz für mehr Kraft und Sicherheit: Die eingestellte Spannkraft bleibt erhalten und der Gleitarm kann im ungespannten Zustand nicht ungewollt abrutschen. Ohne Werkzeug umrüstbar für Spreizaufgaben. Hochwertiger 2-Komponenten-Symmetrie-Kunststoffgriff mit Innensechskant für die komfortable Aufbringung der Spannkraft (max. Drehmoment 17 Nm). KREV mit stufenlos verstell- und fixierbarem Oberteil zur optimalen Positionierung am Werkstück

Artikelnummern

Artikelnummer 7N361602
EAN 4008158040134
UBB 500682473409
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr KRE60-2K
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.