text.skipToContent text.skipToNavigation

Watercourse pump 5400 l/h 4 m 135 W SICCE


Artikelnummer 7M892609
Anzahl der Phasen 1
Länge des Kabels (m) 10
Max. statische Höhe (mm) 4
Form des Flansches Andere
Elektrischer Anschluss Kabel
Nennspannung (V) 230 - 230
Frequenz 50 Hz
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anzahl der Phasen 1
Länge des Kabels (m) 10
Max. statische Höhe (mm) 4
Form des Flansches Andere
Elektrischer Anschluss Kabel
Nennspannung (V) 230 - 230
Frequenz 50 Hz
Schutzart (IP) Andere
Werkstoff Laufrad/Pumpenrad Andere
Material Motorgehäuse Andere
Materialqualität Motorgehäuse Andere
Motorleistungsaufnahme (P1) pro Motor (kW) 0.135
Volumenstrom (BEP) (m³/h) 5.4
Anschluss Standard-Ausgangsseite Andere
Nominale Betriebsart Andere
Mit Schutz gegen Trockenlauf Nein
Art der Drehzahlregelung Andere
Motor-Drehzahlregelung Andere
Mit Schneidsystem Nein
Werkstoff Pumpengehäuse Faserverstärkter Kunststoff
Pumpenschaltung Andere
Materialqualität Pumpengehäuse Andere
Geeignet für Trockenaufstellung Nein
Materialqualität Laufrad/Pumpenrad Andere
Nennweite des Anschlusses auf der Ausgangsseite 1 Zoll (25)
Anschluss Auslassseite Andere
Anschluss Flansch-Kompressionsstufe ausgangsseitig Andere

Artikelnummern

Artikelnummer 7M892609
EAN 8011469993118
UBB 500583201800
UNSPSC 40151513
Hersteller Artikel Nr 6000000483
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.